結束線 工具のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
167件の「結束線 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「番線 ハッカー」、「電動 ハッカー」、「鉄筋結束機」などの商品も取り扱っております。
疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約40(フル充電)/約27(実用充電) 仕様 結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13] 付属品 ケース、六角棒スパナ 質量(kg) 2.6(バッテリ含む) 電源(V) 直流14.4/18 線径(Φmm) 0.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 304×93×318 巻数 2・3周 バッテリー リチウムイオン18V(14.4V使用可能) 作業量(目安) D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け作業。 全長(mm) 約190 仕様 バネ柄
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1結束わずか0.5秒!!「ワイヤ装填アシスト」で簡単装填!
仕様 1充電当たりの結束数:約5000回(JP-L91450A装着時) 安全装置 トリガロック、メインスイッチ 結束秒数(秒) 0.5以下(1回) 対象 D10×D10~D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13 適合ワイヤ TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 使用電池パック JP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

ケーブルタイ・リリースタイを素早く引っ張り、増し締めおよび切断することができます。
用途リリースタイ・ケーブルタイの結束・切断用。 質量(g) 275
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通線に比べ軟らかくねばりが有り作業性が良い。
用途建築現場での工作物等の結束等 線径(Φmm) 0.77~0.83 材質 亜鉛めっき線 サイズ #21
1巻
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途結束線の締め付け作業に。 全長(mm) 300 材質 本体:ステンレス 直径(Φmm) 13 質量(g) 310
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。 コンパクトで軽量、手にしっくり馴染むデザインです。 トリガーを軽く引くだけで、あらかじめ設定した力で結束と切断ができます。 切れ端が飛び散りにくい構造で、安心して使用できます。 切断時の反動が少ないため、長時間の作業でも疲れにくい設計です。 フラットにカットでき、切断面の出っ張りを抑え、周辺機器や作業者のケガのリスクを低減します。
用途結束バンドの締め付けと切断に ブルー/ブラック 仕様 ナイロン結束バンド専用 質量(g) 230 適合バンド幅(mm) 2.4~4.8 取扱説明書 (6.2MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

疲労軽減×スピーディ。「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束。モード切替はワンタッチ。18V・14.4V両方のバッテリが使える!(14.4Vバッテリ使用時の結束スピード(2周時)は約0.9秒になります)。巻数&結束力の調整可能。見やすいデジタル表示。巻き数は2周・3周から選択。締付部位に合わせ最適結束。バランスの良いスリムボディ。縦、横どちらでも使いやすい。D13鉄筋を最大で4本結束(対象材に隙間ができている場合や、使用する方向によっては結束ができないことがあります)
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 6 充電時間(分) 約40(フル充電)/約27(実用充電) 仕様 結束鉄筋径:D10×D10~[D13×D13]×[D13×D13] 付属品 バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、六角棒スパナ 質量(kg) 2.6(バッテリ含む) 電源(V) 直流14.4/18 線径(Φmm) 0.8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 304×93×318 巻数 2・3周 バッテリー リチウムイオン18V(14.4V使用可能) 作業量(目安) D10×D10・2本結束時:【1充電あたり】(3周)約6400回、【1リールあたり】(2周)約156回、(3周)約120回
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業に使用できます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。
用途結束線の締め付け。 全長(mm) 約205 仕様 パイプ柄 材質(本体) 炭素鋼
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。 ※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
用途ステンレスバンド専用結束工具。 適合 ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下 使用方法 1.結束バンドを手で仮締めします。2.結束バンドを本体に差込ます。3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ステンレス製のため雨風に強く湿気の多い場所などでも使用できます。
用途鉄筋の結束 線径(mm) 0.8 番手 #21 材質 SUS304 質量(g) 200
1束(140本)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はフッ素加工を施しており、回転が滑らかで使いやすさ抜群
全長(mm) 265 サイズ(mm) 9
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

種別 ハッカー、結束線、チョーク、折尺4連 材質 最高級牛表皮/ステンレススチール材 質量(g) 600
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ! ジョイント(D13×4本)も縛る! 残量表示機能付き リチウムイオン新電池!
用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎 安全装置 トリガロック・カールガイド 充電器形名 マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A
1台
特価
126,800 税込139,480
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。
用途ステンレスバンドの結束。 適合 ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下 質量(g) 570
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。
用途建築現場での結束用途 材質 スチール 質量(kg) 10 線径(Φmm) 0.8 番手 #21
1箱(10kg)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆に強いステンレス製。
用途鉄筋などの結束に。 線径(mm) 0.8 材質 SUS304 質量(g) 200 番手 21
1束(140本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)